アルケア
ラパック・スーパーG(80)
(1件のレビュー)
消化管ストーマ用単品系(ワンピース)装具。オープンエンド型のため、大きな排出口から便の処理が行えます。経済性に優れたエコノミータイプ。
規格
80
仕様
面板/フラット型、ストーマ袋/下部開放型、カット方法/フリーカット
有効径(Φmm)
39まで(フリーカット)
寸法(縦×横)(mm)
300×90
松吉医科器械コード
24-2983-00
内容量
1パック(30枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28937336
12501
¥
2,640
¥
2,598
非課税商品
¥
2,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください