ドクターケアマットレス(防水タイプ)

ドクターケアマットレス(防水タイプ) - ボディドクターメディカルケア

100%天然ラテックスで作られた静止型体圧分散マットレス。適度な体圧分散と高反発の動きやすさによる寝心地のよさが特徴。メンテナンスがしやすい防水タイプ。

材質マット/天然ラテックス、アウターカバー/ポリエステル(ポリカーボネート系ポリウレタンラミネート)、インナーカバー/ポリエステルメッシュ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
松吉医科器械コード
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28938158DCMW-830R24-6477-00830×1950×7512.5
88,000
87,980
96,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
28938167DCMW-910R24-6477-01910×1950×7513
88,000
87,980
96,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする