急速ポンプKURO

急速ポンプKURO - ケープ

約30秒でエアマットレスを膨らますことができます。1台で送風・吸引に対応し、ハンドルを握るだけで操作も簡単。対応エアマットレス:インフィニティ、ネクサスR、ラグーナ、ネクサス。

付属品アタッチメント丸形、アタッチメント角型、専用フィルター×2枚質量(kg)1電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×96×181アズワン品番64-3252-58松吉医科器械コード24-4774-00内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28938255CH-320
17,600
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッドサイド用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする