アルケア
コンフィットミニ
極小ビーズとわたを適正なバランスで配合した中材で、フィット性と保持性を両立しています。3D構造のメッシュ素材でムレにくい表地とすべりにくい編み構造の裏地により、快適な使用感で適切な姿勢をキープします。
種別
ミニ
材質
中身/ポリエステル綿、表地/ポリエステル76%・ナイロン24%、裏地/ポリエステル100%
寸法(幅W×長さL)(cm)
約30×50
洗濯方法
洗濯○(手洗い)
松吉医科器械コード
24-4770-07
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28938359
19711
¥
6,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください