曜日別特売

アルティクッション

アルティクッション - 光研化成アルティクッション - 光研化成アルティクッション - 光研化成アルティクッション - 光研化成アルティクッション - 光研化成アルティクッション - 光研化成

カバーを付けたまま、洗濯機などで丸洗いが可能。脱膜加工されたウレタンを使用。通気性に優れ、乾きもスピーディーです。角に縫い目のない思いやり縫製で、体がこすれる時の負担を和らげます。

材質中身/ウレタン(脱膜処理)、表地/ポリエステル100%洗濯方法洗濯○(常温以下)、乾燥機×内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28938447UCW-02フェイス240×190×7024-4771-01
7,920
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
28938456UCW-03チェスト400×400×10024-4771-02
14,300
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
28938465UCW-04ニー&ウエスト400×500×6024-4771-03
9,680
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
28938474UCW-05アンクル500×160×8024-4771-04
9,680
9,498
10,448(税込)
7日以内出荷
返品不可
28938483UCW-08スペーサー320×150×14024-4771-07
6,600
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
28938499UCW-09ロングシート850×450×4024-4771-08
14,300
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする