ヘルメット潜水
クロッツ体位変換マット
立体網状構造の中材により、通気性に優れています。底辺にすべり止め素材を使用しており、ポジショニングが安定します。2コ連結して、1コずつ分離して、重ねてなど、多用途で使えます。
材質
中身/ポリエチレン、カバー/ポリエステル
質量(g)
820(1コ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×270×150(1コ)
洗濯方法
洗濯○(流水洗いのみ・70℃)、脱水×、乾燥機×
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28938639
HCA-30
ネイビー
¥
27,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28938648
HCA-30
ベージュ
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28938657
HCA-30
ライトブルー
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください