ハッピーおがわ
ハッピー楽パット三角
身体の間やマットレスの下に差し込める便利な三角のポジショニングクッション。しっかり30°を保つハードタイプとやさしく支えるソフトタイプ。
材質
中身/指定外繊維(ポリエーテルエステル系エラストマー)、カバー/ポリエステル100%
洗濯方法
洗濯〇(手洗い)、脱水×、乾燥機×
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
種別
寸法(mm)
質量(g)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28938718
9147
グリーン
ミニ・ソフト
200×200×100
140
24-6481-03
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28938727
9148
グリーン
標準・ソフト
400×200×100
280
24-6481-01
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28938736
9149
オレンジ
ミニ・ハード
200×200×100
150
24-6481-02
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28938745
9150
オレンジ
標準・ハード
400×200×100
360
24-6481-00
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください