ハッピーおがわ
ハッピー楽パット四角
汎用性の高い直方体ポジショニングクッション。中材の凸凹感を抑える通気性の良い外カバーを採用。中材は制菌加工。
材質
中身/指定外繊維(ポリエーテルエステル系エラストマー)、カバー/ポリエステル100%
洗濯方法
洗濯〇(手洗い)、脱水×、乾燥機×
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
松吉医科器械コード
寸法(mm)
種別
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28938754
9155
24-6482-00
400×200×75
標準
370
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28938763
9156
24-6482-01
270×190×75
ミニ
240
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください