カクイ
体圧分散&湿潤対策マット
皮膚に掛かる圧力やズレ、湿度を緩和するマットです。エストラマーが点で体重を支え、周りの血流を担保します。カバーは抗菌防臭仕様です。
寸法(cm)
60×45
材質
ウール・綿・ポリエステル
質量(g)
約600
洗濯方法
洗濯○(手洗い・ぬるま湯)、脱水×(カバーのみ○)、乾燥機×
松吉医科器械コード
24-6485-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28938779
-
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください