With(ウィズ)
ナーシングラッグハンドサポーター
手の平をただれと床ずれから守ります。優れた吸湿力と通気性・断熱性に優れたシープスキンを使用。
材質
表地/シープスキン、中材/ウレタンクッション
寸法(mm)
約130×80×30
サイズ
フリー
質量(g)
約35
洗濯方法
洗濯○、脱水○
松吉医科器械コード
24-6695-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28938788
NR-22
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください