カワムラサイクル
ティルトリクライニング車いすくるーん
コンパクトタイプのティルトとリクライニングが1つになった車いす。ぴったりフィット機構によりお尻が前にズレにくい仕様です。狭い室内でも取り回しがしやすいコンパクト設計。
機能
ティルト、リクライニング
材質
アルミ
質量(kg)
21.5
色
ピーコックブルーNo.102
種類
ティルト・リクライニング式
耐荷重(kg)
100
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×720×770
リクライニング
90~120°
松吉医科器械コード
24-6616-00
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28938973
KPFK-12
¥
247,000
¥
199,800
非課税商品
¥
199,800
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください