松永製作所 (車椅子)
車いすマイチルトリジッド3D
座面高さを3段階で調節できます。ヘッドサポート高さをワンタッチで調節可能です。連動ドラロックで横からも後ろからも操作が可能です。
機能
ティルト、リクライニング
材質
アルミ
質量(kg)
23.5
種類
介助式
耐荷重(kg)
100
水平(ティルト)角度
90~125°
リクライニング
90~125°
松吉医科器械コード
24-6621-00
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28938989
MH-RD3D
オレンジ
¥
249,480
¥
239,800
非課税商品
¥
239,800
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28938998
MH-RD3D
ブルー
¥
249,480
¥
239,800
非課税商品
¥
239,800
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28939007
MH-RD3D
紺ビニール
¥
249,480
¥
239,800
非課税商品
¥
239,800
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください