カワムラサイクル
ティルトリクライニング車いす
上下落とし込み式肘掛けと足踏みブレーキを装備し、移乗時の負担を軽減します。スイングアウト式脚部仕様。
機能
ティルト、リクライニング、スイングアウト
材質
アルミ
質量(kg)
21
種類
ティルト・リクライニング式
耐荷重(kg)
100
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
575×910×600
水平(ティルト)角度
0~20°
リクライニング
90~120°
松吉医科器械コード
24-4857-00
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28939016
KXL16-42
シアンレザーNo.99
¥
166,000
¥
149,800
非課税商品
¥
149,800
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28939025
KXL16-42
濃紺チェックA13
¥
166,000
¥
149,800
非課税商品
¥
149,800
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください