曜日別特売

車いすニュースゥイング(介助式)

車いすニュースゥイング(介助式) - ピジョン タヒラ車いすニュースゥイング(介助式) - ピジョン タヒラ

いすを傾けるだけで簡単に座位がとれるティルト車いす。360°角度調節可能なヘッドサポートやアームサポート高さ4段階調節、張調節式バックサポートなど充実機能。汚れが拭き取りやすいビニールレザーシートを採用。

機能ティルト走行タイプ介助材質アルミベージュ種類介助式耐荷重(kg)100折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×1020×730水平(ティルト)角度0~30°内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28939068NSW-2標準2024-6624-00
165,000
159,800
非課税商品
159,800(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28939077NSW-2-D介助ブレーキ付20.724-6624-01
180,000
179,800
非課税商品
179,800(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする