日進医療器(車イス)
車いす(自走)背折れ・ワンストップ付
片方のブレーキ操作で両方の駆動輪のロックができるワンストップブレーキを装着。汎用的な標準車で、介助ブレーキ付。ノーパンクタイヤ仕様。
機能
介助ブレーキ、背折れ
走行タイプ
自走
質量(kg)
13.6
色
トリコロールチェック
種類
自走・介助兼用
耐荷重(kg)
100
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×1000×660
座幅(mm)
400
松吉医科器械コード
24-6619-01
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28939138
NEO-1+OSB
¥
93,300
¥
59,980
非課税商品
¥
59,980
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください