カワムラサイクル
車いす(自走用)ウェイビット
独自の曲線フレームが乗り心地のよさとコンパクトさを生み出しました。車輪の張り出しを抑えてスリム化し、操作性と旋回性を向上。耐久性・静止性に優れたノーパンクのソフトタイヤ仕様もお選びいただけます。
機能
コンパクト
走行タイプ
自走
質量(kg)
12.2
種類
自走式
耐荷重(kg)
100
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×950×670
座幅(mm)
420
松吉医科器械コード
24-3073-01
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28939208
WA22-42S
カフェモカ
¥
143,000
¥
84,980
非課税商品
¥
84,980
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28939217
WA22-42S
濃紺チェック
¥
143,000
¥
81,980
非課税商品
¥
81,980
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください