曜日別特売

超軽量車いす(介助用)ふわりす+

超軽量車いす(介助用)ふわりす+ - カワムラサイクル

力の弱い方や女性にもおすすめの軽量の多機能モデル。跳ね上げ式アームサポート、スイングアウト式フットサポート。車載時に持ち上げやすく、女性でも積み込みやすい軽さです。

機能軽量、跳ね上げアーム、スイングアウト走行タイプ介助質量(kg)9.9種類介助式耐荷重(kg)100折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×625×660松吉医科器械コード24-6617-01内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28939305KPF16-40SBサンゴピンクNo.96
145,000
99,980
非課税商品
99,980(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28939314KPF16-40SBすみれパープルNo.97
145,000
99,980
非課税商品
99,980(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする