カワムラサイクル
超軽量車いす(自走用)ふわりす+
力の弱い方や女性にもおすすめの軽量の多機能モデル。跳ね上げ式アームサポート、スイングアウト式フットサポート。車載時に持ち上げやすく、女性でも積み込みやすい軽さです。
機能
軽量、跳ね上げアーム、スイングアウト
走行タイプ
自走
質量(kg)
10.9
種類
自走式
耐荷重(kg)
100
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×715×660
松吉医科器械コード
24-6617-00
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28939323
KPF22-40SB
サンゴピンクNo.96
¥
145,000
¥
99,980
非課税商品
¥
99,980
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28939339
KPF22-40SB
すみれパープルNo.97
¥
145,000
¥
99,980
非課税商品
¥
99,980
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください