日進医療器(車イス)
車いす用酸素ボンベ架(転倒防止装置付
日進医療器製車いす用オプション。転倒防止装置が付いているので、重いボンベを搭載した際の後転を防ぎます。NEOシリーズ対応(NEO-1、NEO-0、NEO-レザー、NEO-1W)。
材質
スチール
質量(kg)
1.58
高さ(mm)
ボンベ収納部/220
適合範囲
Φ105~130mmの酸素ボンベ
松吉医科器械コード
24-6599-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28939454
KF-23J
¥
13,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください