ヘルメット潜水
クロッツフットレストカバーA
車いすに簡単装着でき、フットレストによる接触事故を回避します。内面にはすべり止めゴムの生地を使用し、踏ん張ってもすべらず、回転もしません。
材質
クロロプレンゴム・ナイロンジャージ
色
ブルー
寸法(幅W×奥行D)(mm)
155×210
洗濯方法
洗濯○(手洗い)、乾燥機×
松吉医科器械コード
24-6605-00
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28939558
HC-43A
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください