曜日別特売

ペルヴィス

ペルヴィス - アクションジャパン

2つのアンカーと積層ウレタン、特殊フィルムの構造で姿勢保持や立ち上がり動作を支えます。第1アンカーは仙骨・尾骨の除圧や前ズレ防止、第2アンカーは前ズレからの転落を抑制します。体重に合わせて3タイプからお選びいただけます。

材質本体/高通気低反発ウレタン、高弾性ウレタンフォーム、高透湿性ウレタンフィルム、カバー/ポリエステル100%種類その他寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×70~80内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適応体重(kg)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28939646-80055まで24-6608-00
22,000
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
28939655-80056~7024-6608-01
22,000
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
28939664-90071~8524-6608-02
22,000
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする