マイバディイージーヘッド

マイバディイージーヘッド - ユーキトレーディング

背パイプΦ19~26mm(丸パイプ)に取り付けできるヘッドサポート。角度調節部はダイヤルロック式で固定力がアップしました。

材質スチール、アルミ、ウレタン、プラスチック質量(g)1950寸法(幅W×高さH)(mm)410~580×510アズワン品番64-9334-13取付可能幅(mm)背パイプ(外外)360~500以内松吉医科器械コード24-6603-00内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28939698MB01201-R
32,000
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする