曜日別特売

マイバディ腕まくらプラス

マイバディ腕まくらプラス - ユーキトレーディング

腕を乗せて、前方へもたれかかるだけで座圧から開放されて姿勢が安定しやすくなります。広い面積で上肢を支え、肘掛に腕を乗せられない方にもお勧めです。

材質表地/人工皮革(抗菌、消臭、防汚加工)、裏地/ポリエステル、中身/ウレタンフォーム種類その他質量(g)550内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28939707MBP052-42イエロー420×350×80/15024-6905-02
10,000
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
28939716MBP052-38ピンク380×350×80/15024-6905-00
10,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする