ヒューゴステッキ

ヒューゴステッキ - 竹虎ヒューゴステッキ - 竹虎ヒューゴステッキ - 竹虎ヒューゴステッキ - 竹虎ヒューゴステッキ - 竹虎ヒューゴステッキ - 竹虎ヒューゴステッキ - 竹虎ヒューゴステッキ - 竹虎
(1件のレビュー)

クッション付きのソフトグリップは、左右どちらの手にもフィットします。

長さ(mm)680~960材質本体:アルミニウム、握り手:TPR・PP、ストラップ:ナイロン、杖先:TPR質量(g)395パイプ径(Φmm)22/19内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28940136104754グレー
5,500
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
28940145104752ピンク
5,500
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
28940154104753ブラウン
5,500
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
28940163104750ブラック
5,500
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
28940179104751ブルー
5,500
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
28940188104756ワインレッド
5,500
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
54953378104757グリーン
5,500
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28940179
2025-06-25
用途: 整体で足首を悪くし買い物、少し長く歩く時は必須です。
春秋荘不動産業

生れて初めて購入しました。先に4つ折りも購入しましたが軸が細く、又長さが調整できないようでしっくり行かず全く使用していません。こちらはカラフルでマイカラーのブルーはひときわ他のお品と違い目立つようです。又ゴムが柔らかいか地面につく時のショック感がなくギスギスせずにスムーズに歩く事ができ大変良いです。又手持ちに滑り止めが付いており持ち易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする