フジホーム
ステッキかるがもE伸縮
握りやすいグリップを採用。足ゴムは斜め突きしても地面をしっかりと捉える安心設計です。
色
市松茜
長さ(mm)
730~955
材質
本体/アルミニウム、グリップ/ポリプロピレン
質量(g)
約280
松吉医科器械コード
24-6631-01
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28940197
WB3792
¥
5,600
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください