松永製作所 (車椅子)
アルミ軽量ストレッチャー(ハイロー型
クランクハンドル昇降式。軽く、錆びにくく、衝撃に強いアルミ製。
付属品
ガートル架
種別
シャワー用
材質
フレーム/アルミ、マット/ポリエチレン
質量(kg)
38.8
キャスター径(Φmm)
125(ダブルロック)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
595×1900×540~925
松吉医科器械コード
01-3621-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28940407
AL-SUD
¥
338,800
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください