ウチエ
シャトレチェア6輪(O型シート)
段差越えと小回りを重視した6輪タイプで、洋式トイレにも使用できます。少ない力でも、本体のバネによって前輪が上がり小さい段差を乗り越えられます。
材質
本体/アルミ(粉体塗装)・ステンレス、背部/ナイロンメッシュ、座部/EVA
質量(kg)
約14
高さ(mm)
背もたれ/370
キャスター
5×10インチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×955(845)×890~990
松吉医科器械コード
24-4887-00
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)
390×400×450~550
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28940425
SW-6080
¥
120,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください