曜日別特売

シャトレチェア6輪(穴無しシート)

シャトレチェア6輪(穴無しシート) - ウチエ

段差越えと小回りを重視した6輪タイプで、洋式トイレにも使用できます。少ない力でも、本体のバネによって前輪が上がり小さい段差を乗り越えられます。

材質本体/アルミ(粉体塗装)・ステンレス、背部/ナイロンメッシュ、座部/EVA質量(kg)約14高さ(mm)背もたれ/370キャスター5×10インチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×955(845)×890~990松吉医科器械コード24-4887-01座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)390×400×440~540内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28940468SW-6081
122,000
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする