モリトー
安楽キャリーAAタイプ(一体型)
背面角度6段階調節式のリクライニングシャワーキャリーで、100mmキャスター採用によりスムーズな移動が可能です。
材質
本体/ステンレス、座面・背面シート/ポリ塩化ビニール
質量(kg)
10.8
キャスター径(Φmm)
100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
497×839×1227、リクライニング/497×1150×700
松吉医科器械コード
24-6637-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28940495
-
¥
142,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください