カワムラサイクル
シャワー用車いす(座高調整式)
座面は3段階で高さ調節可能。肘掛け跳ね上げ式、脚部スイングアウト式。
材質
本体/ステンレス、座部/EVA
質量(kg)
11.9
キャスター
6×8インチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×830×790・810・830
松吉医科器械コード
20-6790-00
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)
390×380×380・400・420
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28940513
KS10
イエロー
¥
123,500
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28940529
KS10
レッド
¥
123,500
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください