睦三
シャワーキャリーAF
折りたたみ式のシャワーキャリーです。ステンレス製で耐久性に優れています。
材質
本体/ステンレス(SUS304)、背部/ナイロン、座部/EVA
質量(kg)
12.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×800×920
キャスター径(Φmm)
100×150
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×230×850
松吉医科器械コード
24-4018-00
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)
410×380×500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28940547
NO.5870
¥
115,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600