日進医療器(車イス)
アルミ製シャワーチェア
3種類の材質のキャスタータイプからお選びいただけます。
種別
樹脂キャスター・4輪ストッパー
材質
本体/アルミ、座部/スポンジ・ビニールレザー
質量(kg)
約7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
565×630×880
キャスター径(Φmm)
100
松吉医科器械コード
23-6247-02
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)
400×400×480
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28940653
TY535DXE
¥
47,300
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください