ピジョン タヒラ
シャワーチェアワイドSPU
ひじ掛け内寸は425mmで大柄の方にも対応できます。クッションと脚ゴムに防カビ加工が施されています。コンパクトに折りたたみができます。
種別
U型
質量(kg)
4.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
505×500~585×680~780
座面高さ(mm)
360~460(6段階)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28940757
PN-L41621D
オレンジ
¥
26,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28940766
PN-L41621A
ブルー
¥
26,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
28940775
PN-L41621BR
モカブラウン
¥
26,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください