キラク入浴介助用パンツ(男女兼用)

キラク入浴介助用パンツ(男女兼用) - トンボ[ウエア・白衣・検診衣]

少し長めのひざ丈タイプです。

ネイビー仕様撥水材質ポリエステル100%性別男女兼用内容量1着
全6種類を絞り込む
サイズ
股下(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28940906CR515-88S33
4,700
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
28940915CR515-88M34
4,700
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
28940924CR515-88L35
4,700
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
28940933CR515-88LL36
4,700
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
28940949CR515-883L37
4,700
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
28940958CR515-88SS38
4,700
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする