弘進ゴム
コーシン快護おふろセットⅡ
移乗による負担が少なく、介助者にやさしいおふろです。寝たままの状態で容易にセッティングができます。給湯ポンプで浴槽からもラクに給湯できます。
付属品
シャワーヘッド、給湯ホース7m、排湯ホース7m
種別
セットⅡ(浴槽・給油ポンプ・ハンドブロウ)
質量(kg)
3
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
600/430×1980×310
長さ内寸(mm)
1700
松吉医科器械コード
24-4900-01
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28940976
-
¥
151,600
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください