コーシン快護おふろセットⅢ

コーシン快護おふろセットⅢ - 弘進ゴム

移乗による負担が少なく、介助者にやさしいおふろです。寝たままの状態で容易にセッティングができます。

付属品排湯ホース7m種別セットⅡ(浴槽・ハンドブロウ)質量(kg)3寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600/430×1980×310長さ内寸(mm)1700松吉医科器械コード24-4900-02内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28940985-
79,600
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする