水回り作業補助ワゴン

水回り作業補助ワゴン - 西村製作所

天板はステンレス製で濡れた物を置いても大丈夫です。上段にはタオルが収納できる引出、下段にはダストボックスを装備。

付属品ダストボックス、ラック材質本体/MDF合板(ウレタン塗装)、天板/ステンレス質量(kg)20耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×520×870キャスター径(Φmm)50内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
289409941ブラック24-4230-01
49,800
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
289410031ホワイト24-4230-00
49,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴介助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする