曜日別特売

簡易シャワーセット

簡易シャワーセット - 松吉医科器械

シャワーヘッドとウォーターバッグの簡易シャワーセット。電源不要でどこでも使用できます。

材質バッグ/ポリ塩化ビニール質量(g)570ホース長さ(mm)2030バッグ容量(L)9松吉医科器械コード24-5053-00内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28941046MY-1246
4,800
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする