西村製作所
折りたたみ式シャンプー台
軽量で持ち運びがしやすく訪問介護に適した折りたたみ式シャンプー台です。
セット内容
給排水タンク20L×2、吸水ジョッキ、ポンプユニット、シャワーヘッド、ネックマット、専用キャリーバッグ、付属品収納バッグ
材質
本体/スチール(粉体塗装)、ボール/PP、シャンプーヘッド/ABS、シリコン
質量(kg)
18
電源(V)
AC100(50/60Hz)
キャスター径(Φmm)
50(ウレタン・ストッパー2コ付)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
675×420×790
松吉医科器械コード
24-6657-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28941064
SN-SP100
¥
115,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500