曜日別特売

ラバーネックケープⅡ

ラバーネックケープⅡ - ワコウラバーネックケープⅡ - ワコウ

首まわりのラバーが水の浸入を完全に防ぎます。完全防水・透湿加工。

材質ナイロンタフタ(ポリウレタンコーティング)寸法(mm)幅900×長さ920×後丈500首廻り(cm)52内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
289410983791-4ピンク24-4025-01
2,800
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
289411073791-1ブルーグレー24-4025-00
2,800
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする