Aron(アロン化成)
家具調トイレセレクトR自動ラップ
自動ラップ機能搭載の家具調ポータブルトイレ。ワンタッチ機能で排泄物をラップできるので、バケツを洗う必要がありません。防臭効果のあるフィルムで汚物を密閉し、ニオイを防ぎます。
種別
標準便座
材質
本体/天然木(表面ウレタン樹脂塗装)
質量(kg)
約19.5
容量(L)
約9(バケツ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×555~575×780~900
座高(mm)
380~500(5段階)
松吉医科器械コード
24-6665-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28941195
533-940
¥
139,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください