ポータブルトイレFX ちびくま

ポータブルトイレFX ちびくま - Aron(アロン化成)ポータブルトイレFX ちびくま - Aron(アロン化成)

排泄姿勢・着座動作・移乗動作に配慮したコンパクトサイズ。肘掛下のアシストグリップで座り直しや自立移乗をサポートします。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×550×710~870座高(mm)330~490(無段階)容量(L)10(バケツ)さくら内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
松吉医科器械コード
種別
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28941256FX-CPH20-6005-01暖房便座11.5
47,000
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
28941265FX-CPSD20-6005-02快適脱臭11.7
61,500
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
28941274FX-CPS20-6005-03ソフト便座10.9
37,000
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿器・便器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする