Aron(アロン化成)
ポータブルトイレジャスピタ
排泄姿勢の崩れを防ぐドルフィンカット形状で、理想的な排泄姿勢に導きます。尿こぼれを防止するこぼれガード付き便座です。
種別
標準脱臭
質量(kg)
11.6
色
ブラウン
容量(L)
約9(バケツ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
495×600×730~850
座高(mm)
330~450(13段階)
松吉医科器械コード
24-3144-03
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28941283
533-903
¥
61,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください