ウチエ
折りたたみポータブルトイレたため~る
使用しない時はバケツを外して折りたたみができます(自立します)。外袋仕様で外袋は取り外さずに折りたためます。丸ごと洗えるので清潔です。
種別
肘固定袋
質量(kg)
約12.0
容量(L)
約10(バケツ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×595×835~925
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×340×1000~1090
座高(mm)
360~450(4段階)
松吉医科器械コード
24-4031-03
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28941317
8053
¥
61,300
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください