イーストアイ
すま~いるコンパクトトイレチェア
コンパクトに収納。持ち運びができます。
材質
フレーム/アルミ、座面/ポリエチレン
質量(kg)
6.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×480×750~850
座高(mm)
390~490(5段階)
松吉医科器械コード
20-6025-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28941326
FCRTC
¥
51,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500