曜日別特売

食事用エプロン

食事用エプロン - 松本ナース産業

撥水加工の軽い食事用エプロン。首ぐりの面ファスナー起毛面が大きいので、留めやすく、調節も容易です。

小花ピンク材質ポリエステル100%(アクリルコーティング)幅(cm)78総丈(cm)95洗濯方法洗濯○、乾燥機○(60℃以下)松吉医科器械コード24-2544-00衿丈(cm)75内容量1着
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
289418592500
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする