特殊衣料
食事前掛(耐久はっ水)
長持ちする耐久はっ水の食事エプロン。耐洗濯性に優れ、油や水をはじく耐久はっ水素材を使用。男女問わずお使いいただける色柄のラインナップです。
材質
ポリエステル100%(耐久はっ水加工)
寸法(幅W×長さL)(cm)
78×100
洗濯方法
洗濯○、脱水○、乾燥機○(60℃以下)
松吉医科器械コード
24-6690-00
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28941886
1070
アーガイル・クリーム
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28941895
1070
アーガイル・サックス
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28941904
1070
アーガイル・ピンク
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28941913
1070
ふくろう・グレー
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
28941929
1070
ふくろう・ネイビー
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
28941938
1070
ふくろう・パープル
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください