PLUS(プラス)[文具]
福祉用いす(PDタイプ)1脚入
杖立て掛け補助機能付(杖の径は約25mmまで利用できます)。4脚までスタッキング可能です。
材質
フレーム/ラバーウッド積層材(ウレタン塗装)、張地/ビニールレザー(抗菌・耐薬品・防汚加工)、クッション/軟質ウレタン
質量(kg)
7.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
555×510×790
座面高さ(mm)
440
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28942139
PD-5006S
イエロー
23-2094-13
¥
38,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
14日以内出荷
返品不可
28942148
PD-5003S
ライトグリーン
23-2094-10
¥
38,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
14日以内出荷
返品不可
28942157
PD-5005S
ライトピンク
23-2094-11
¥
38,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
14日以内出荷
返品不可
28942166
PD-5002S
ライトブルー
23-2094-12
¥
38,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください