ニシキ工業
施設向けテーブル
温かみのある木目調で、天板にはメラミン化粧板を使用。ラチェット式高さ調節機構で7段階(20mm単位)で調節できます。折りたたんでスタッキング収納が可能。キャスター付きで移動も容易。
キャスター径(Φmm)
50
材質
天板/メラミン化粧板、脚部/スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
松吉医科器械コード
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28942218
FIT-1675S
24-4934-00
41
1600×750×660~800
¥
119,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28942227
FIT-1690S
24-4934-01
44
1600×900×660~800
¥
122,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28942236
FIT-1875S
24-4934-02
46
1800×750×660~800
¥
119,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
28942245
FIT-1890S
24-4934-03
49
1800×900×660~800
¥
122,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500