PLUS(プラス)[文具]
昇降式リハビリテーブル
安定感のある車いす対応リハビリテーブル。ガススプリングロック式昇降機能で、任意の高さに調節できます。キャスター付きで、天板の片方を持ち上げてラクに移動できます。
材質
天板/メラミン化粧板、支柱ベース/スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)
27
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
880×570×570~757(鉄板下)
キャスター径(Φmm)
50
松吉医科器械コード
24-4935-00
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28942324
RZ-1000M
¥
140,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください